missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthyl-1-butène (environ 16,5% dans N,N-Diméthylformamide, environ 2 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyl-1-butene (ca. 16.5% in N,N-Dimethylformamide, ca. 2mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 1992 |
| Poids de formule | 70.14 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |