missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthoxypropylamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methoxypropylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 89.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0385 |
| RTECSNumber | UI3335000 |
| TSCA | Oui |