missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3'-Bromure de méthoxyphénacyl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′-Methoxyphenacyl Bromide |
| Point de fusion | 63 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |