missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthoxy-3-méthylbutyle acétate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 74 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 160.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3291 |
| TSCA | Non |