missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methoxy-2-méthylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methoxy-2-methylaniline |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 137.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |