missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-Mercaptopropionique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Mercaptopropionic Acid |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 106.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1381 |
| RTECSNumber | UF5270000 |
| TSCA | Oui |