missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Mercapto-3-méthyl-1-butanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 90 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 120.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |