missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Mercapto-1,2,4-triazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Mercapto-1,2,4-triazole |
| Point de fusion | 218 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 101.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0606 |
| RTECSNumber | XZ5267500 |
| TSCA | Oui |