missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Isopropényl-alpha, alpha-diméthylbenzyle isocyanate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Isopropenyl-alpha,alpha-dimethylbenzyl Isocyanate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2206 |
| Poids de formule | 201.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4031 |
| RTECSNumber | DA3685000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |