missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(hydroxyméthyl)biphényl 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(Hydroxymethyl)biphenyl |
| Point de fusion | 50 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 184.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |