missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Alcool hydroxybenzylique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxybenzyl Alcohol |
| Point de fusion | 72 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 123 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 124.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1052 |
| RTECSNumber | DA4796700 |
| TSCA | Non |