missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid |
| Point de fusion | 228 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 194.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UD3365400 |
| TSCA | Non |