missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-3-méthyl-2-butanone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 102.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0594 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |