missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-2-nitropyridine |
| Point de fusion | 71 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 140.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UU7715000 |
| TSCA | Oui |