missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate 60,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Isobutyrate (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Mono |
| Point de fusion | -50 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 253 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 216.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥60,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0778 |
| RTECSNumber | UF6000000 |
| TSCA | Oui |