missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-1,8-naphtalique Anhydride 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-1,8-naphthalic Anhydride |
| Point de fusion | 281 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 214.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |