missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Heptène-2-un 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hepten-2-one |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |