missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Formyl-6-méthylchromone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Formyl-6-methylchromone |
| Point de fusion | 172 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 188.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |