missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Fluorobenzènthiol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Fluorobenzenethiol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3336 |
| Poids de formule | 128.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |