missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-fluoro-4-méthylphénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Fluoro-4-methylphenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| Point de fusion | 237 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 153.95 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |