missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile |
| Point de fusion | 101 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 98 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 151.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |