missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Éthyl-4-méthyl-3-pyrroline-2-one 98,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one |
| Point de fusion | 104 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 125.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |