missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Éthyl-2,4-diméthylpyrrole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 123.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UX9629500 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |