missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Éthy-2-nitropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Ethoxy-2-nitropyridine |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | pyridine, 3-ethoxy-2-nitro, 3-ethoxy-2-nitro-pyridine, 2-nitro-3-ethoxy pyridine, pubchem6624, acmc-209otd, 3-ethoxy-2-nitropyridin, 2-nitro-3-ethoxypyridine, pyridine,3-ethoxy-2-nitro, 4-21-00-00436 beilstein handbook reference |
| Poids de formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UT3001500 |
| TSCA | Non |