missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Cyanométhyl)-2,4,5-triméthylthiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene |
| Point de fusion | 66 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 165.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |