missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Cyano-6-méthyl-2-pyridone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone |
| Point de fusion | 295 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 134.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |