missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorostyrène (stabilisé avec TBC) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorostyrene (stabilized with TBC) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 87 °C |
| Quantité | 10 mL |
| Poids de formule | 138.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3442 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |