missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3-Chloropropyl)diéthy(méthyl)silane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 109 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 210.77 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |