missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorophénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorophenylhydrazine Hydrochloride |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 179.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |