missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-chlorobutyrique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorobutyric Acid |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 112°C |
| Quantité | 10 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 122.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ES8137500 |
| TSCA | Yes |