missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 43 °C |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Point d’ébullition | 94 °C |
| Poids de formule | 137.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (3)-1785 |
| RTECSNumber | DI2600000 |
| TSCA | Non |