missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorobenzénthiol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorobenzenethiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 144.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |