missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3'-Chloroacétophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′-Chloroacetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 230 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3416 |
| Poids de formule | 154.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1241 |
| TSCA | Oui |