missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chloro-4-nitroaniline 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-4-nitroaniline |
| Point de fusion | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2237 |
| Poids de formule | 172.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0407 |