missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chloro-4'-méthoxypropiopénone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-4′-methoxypropiophenone |
| Point de fusion | 63 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 198.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |