missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-Chloro-4-méthoxyphénylacétique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-4-methoxyphenylacetic Acid |
| Point de fusion | 95°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 200.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |