missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chloro-4-iodopyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-4-iodopyridine |
| Point de fusion | 107 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 239.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |