missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chloro-4'-fluoropropiopénone 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone |
| Point de fusion | 47 °C |
| Point d’ébullition | 103 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 186.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |