missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-Chloro-2-nitrobenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-2-nitrobenzoic Acid |
| Point de fusion | 239 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 201.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1502 |
| TSCA | Non |