missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 134.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |