missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Butyn-1-ol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Butyn-1-ol |
| Point de fusion | -64 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 70.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ES0710000 |
| TSCA | Oui |