missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromophénol 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromophenol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 237 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 173.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (3)-0896 |
| TSCA | Oui |