missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-bromophénacyl bromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromophenacyl Bromide |
| Point de fusion | 52 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 277.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |