missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromobenzonitrile |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 182.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DI2459500 |
| TSCA | Non |