missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Bromoacétyl)coumarine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(Bromoacetyl)coumarin |
| Point de fusion | 165°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 267.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |