missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromo-5-fluoropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromo-5-fluoropyridine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 175.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |