missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 126 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 201.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |