missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromo-3-méthyl-2-butanone 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromo-3-methyl-2-butanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 84 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 165.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |