missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Benzylamino-1-propanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Benzylamino-1-propanol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 165.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0314 |
| TSCA | Non |