missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Benzoylpyridine 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3-Benzoylpyridine |
| Point de fusion | 39 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 307 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 183.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | OB6401000 |
| TSCA | Non |